Divisor transversal

Número de artículo: 5325760
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Estante de almacenamiento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5325760
    EAN / GTIN 4010886532577
    Número del fabricante 5325760
    Número L L60160 955

    Descripción

    Descripción:

    En tres longitudes diferentes, para usar con los divisores longitudinales
    De chapa de acero galvanizado

    Característica:

    • Altura total [mm]: 40 mm
    • Longitud total [mm]: 80 mm
    • Material: Chapa de acero
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra