Alfombra antideslizante

Número de artículo: 5790250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Ejecución Zuschnitt
    Tipo de producto Estera antideslizante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5790250
    EAN / GTIN 4010886579022
    Número del fabricante 5790250
    Número L L60160 3958

    Descripción

    Descripción:

    Enorme resistencia al deslizamiento en muchas superficies diferentes
    Puede cortarse individualmente
    Resistente a golpes, silenciadora
    Dimensiones: AN 475 x L 2000 mm

    Característica:

    • Dimensión (L x A x A): 2.000 mm x 475 mm
    • Anchura total [mm]: 475 mm
    • Longitud total [mm]: 2.000 mm
    • Punto de fusión [mm]: aprox. 250 °C
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra