Divisor longitudinal

Número de artículo: 5325840
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Separador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5325840
    EAN / GTIN 4010886532584
    Número del fabricante 5325840
    Número L L60160 4215

    Descripción

    Descripción:

    En cinco longitudes diferentes para distintas profundidades de los cajones
    De chapa de acero, galvanizado

    Característica:

    • Adecuado para modelos: 1580
    • Altura total [mm]: 42 mm
    • Longitud total [mm]: 317 mm
    • Material: Chapa de acero
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra