{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Classic | |
Anchura de filo b | 8 mm | |
Nombre de cuchilla | 5 | |
Grosor de filo a | 1,2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 160 mm | |
Longitud total | 270 mm | |
Perfil de salida | Destornillador ranura | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 662000 8 | |
EAN / GTIN | 7610733085781 | |
Número del fabricante | 100.5-160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Destornillador normalizado para ranura, con mango de plástico, Anchura de filo b: 8mm
a petición
En stock
421 piezas en stock
8,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.376 piezas en stock
7,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
10,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador ranura | Destornillador para ranuras | Destornillador ranura |
Longitud total | 270 mm | 264 mm | 270 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 160 mm | 150 mm | 160 mm |
Anchura de filo b | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Grosor de filo a | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |