• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador normalizado para ranura, con mango de plástico 2X70 mm

Número de artículo: 662000 2X70
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
879 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Classic
Anchura de filo b 2 mm
Nombre de cuchilla 00
Grosor de filo a 0,3 mm
Longitud de cuchilla cortante 70 mm
Longitud total 145 mm
Perfil de salida Destornillador ranura
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 662000 2X70
EAN / GTIN 7610733085729
Número del fabricante 100.00-70

Descripción

Ejecución:

Varillas forjadas; los filos están ajustados estrictamente a la ranura normalizada de los tornillos de cabeza ranurada.
Mango rígido “Classic” de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio). Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Con filo planoparalelo, aplanado. Superficie niquelada y cromada, filos negros.

Norma:

Similar a DIN 5265 forma A.

Nota:

En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.
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
    Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra