{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Classic | |
Anchura de filo b | 10 mm | |
Nombre de cuchilla | 6 | |
Grosor de filo a | 1,6 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 180 mm | |
Longitud total | 300 mm | |
Perfil de salida | Destornillador ranura | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 662000 10 | |
EAN / GTIN | 7610733085798 | |
Número del fabricante | 100.6-180 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador normalizado para ranura, con mango de plástico, Anchura de filo b: 10mm
a petición
En stock
128 piezas en stock
10,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
303 piezas en stock
12,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador ranura | Destornillador ranura |
Longitud total | 300 mm | 300 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 180 mm | 180 mm |
Anchura de filo b | 10 mm | 10 mm |
Grosor de filo a | 1,6 mm | 1,6 mm |
Serie | Classic | |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |