{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de filo b | 8 mm | |
Grosor de filo a | 1,2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 150 mm | |
Longitud total | 264 mm | |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 12 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para ranuras | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 660701 8 | |
EAN / GTIN | 4045197951465 | |
Número del fabricante | 660701 8 |