Destornillador para ranura, con mango rígido 3 mm

Número de artículo: 660701 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
912 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de filo b 3 mm
    Grosor de filo a 0,5 mm
    Longitud de cuchilla cortante 80 mm
    Longitud total 167 mm
    Perfil de salida Destornillador para ranuras
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 660701 3
    EAN / GTIN 4045197951410
    Número del fabricante 660701 3

    Descripción

    Ejecución:

    Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par de apriete y comodidad. Varilla hexagonal de acero al cromovanadio, superficie cromada. Puntas Chrom Top para una protección antioxidante óptima.
    A partir de tam. 5,5 con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave.