• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador para ranura, con mango rígido 2,5 mm

Número de artículo: 660701 2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
970 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo b 2,5 mm
Grosor de filo a 0,4 mm
Longitud de cuchilla cortante 75 mm
Longitud total 162 mm
Perfil de salida Destornillador para ranuras
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 660701 2,5
EAN / GTIN 4045197951403

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par de apriete y comodidad. Varilla hexagonal de acero al cromovanadio, superficie cromada. Puntas Chrom Top para una protección antioxidante óptima.
A partir de tam. 5,5 con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave.
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
    Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra