• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador para ranura, con mango rígido 3,5 mm

Número de artículo: 660701 3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
871 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo b 3,5 mm
Grosor de filo a 0,6 mm
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Longitud total 187 mm
Perfil de salida Destornillador para ranuras
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 660701 3,5
EAN / GTIN 4045197951427

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par de apriete y comodidad. Varilla hexagonal de acero al cromovanadio, superficie cromada. Puntas Chrom Top para una protección antioxidante óptima.
A partir de tam. 5,5 con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave.

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Destornillador para ranura, con mango rígido  3,5 mm

Destornillador para ranura, con mango rígido 3,5 mm

a petición
En stock
871 piezas en stock
3,06 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
400 piezas en stock
3,84 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador para ranuras Destornillador ranura
Longitud total 187 177
Longitud de cuchilla cortante 100 75
Anchura de filo b 3,5 3,5
Grosor de filo a 0,6 0,6
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores
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
    Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra