{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 398 mm | |
Altura H | 103 mm | |
Dimensión R1 | 77 mm | |
Dimensión R2 | 212 mm | |
Precisión de medición | 4 % | |
Capacidad máxima de salida | 1.300 Nm | |
Capacidad máxima de entrada | 260 Nm | |
Transmisión de par de giro /multiplicación efectiva de la fuerza | 1:5 | |
Llave dinamométrica recomendada / intervalo de apriete | 300 Nm | |
Número de dispositivos de apoyo (placas de reacción) | 2 | |
Cuadrado accionado | 3/4 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ D | 108 mm | |
Peso | 3,8 kg | |
Técnica de medición | mecánico | |
Bloqueo de retroceso | no | |
Protección contra sobrecarga | sí | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 659980 1300 | |
EAN / GTIN | 5060207560108 | |
Número del fabricante | 17220 |