{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 498 mm | |
Altura H | 131 mm | |
Precisión de medición | 4 % | |
Capacidad máxima de salida | 3.000 Nm | |
Capacidad máxima de entrada | 193 Nm | |
Transmisión de par de giro /multiplicación efectiva de la fuerza | 1:15,5 | |
Llave dinamométrica recomendada / intervalo de apriete | 250 Nm | |
Número de dispositivos de apoyo (placas de reacción) | 1 | |
Cuadrado accionado | 1 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ D | 108 mm | |
Peso | 6,1 kg | |
Técnica de medición | mecánico | |
Bloqueo de retroceso | sí | |
Protección contra sobrecarga | sí | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 659980 3000 | |
EAN / GTIN | 5060207567435 | |
Número del fabricante | 17022 |