{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Altura H | 212 mm | |
Dimensión R1 | 91 mm | |
Dimensión R2 | 212 mm | |
Capacidad máxima de entrada | 275 Nm | |
Transmisión de par de giro /multiplicación efectiva de la fuerza | 1:25,5 | |
Llave dinamométrica recomendada / intervalo de apriete | 300 Nm | |
Número de dispositivos de apoyo (placas de reacción) | 1 | |
Cuadrado accionado | 1.1/2 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ D | 119 mm | |
Peso | 9,3 kg | |
Bloqueo de retroceso | sí | |
Protección contra sobrecarga | sí | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 659980 7000 | |
EAN / GTIN | 5060207567572 | |
Número del fabricante | 180216 |