Multiplicador de par de giro
Productos
Añadir a la lista de deseos
Disponibilidad
Categorías relacionadas
Multiplicadora de par: rendimiento y seguridad en trabajos de apriete
Las multiplicadoras de par se han convertido en una herramienta imprescindible para los profesionales que trabajan con uniones de gran exigencia, especialmente en sectores como la industria pesada, la automoción, el mantenimiento de maquinaria o la energía. Estas herramientas permiten aumentar de forma mecánica el par de apriete aplicado con una llave, sin necesidad de sistemas hidráulicos o eléctricos, lo que supone una ventaja en términos de simplicidad, autonomía y control.
En entornos donde se trabaja con pares elevados —por encima de los 500 Nm e incluso superiores a los 2000 Nm—, la precisión del apriete no es solo una cuestión de rendimiento, sino también de seguridad. Nuestra gama de multiplicadoras de par de giro permite lograr uniones robustas sin comprometer la integridad del sistema mecánico. Su diseño compacto las hace especialmente útiles en espacios reducidos, donde las herramientas convencionales no se pueden aplicar.
Rendimiento mecánico al máximo nivel
Elegir la multiplicadora de par adecuada requiere tener en cuenta una serie de aspectos clave como el ratio de multiplicación, el par máximo, el tipo de fijación y el espacio de trabajo disponible. Nuestra selección de multiplicadoras de par agrupa una serie de características fundamentales para garantizar el rendimiento adecuado:
1. Construcción robusta y materiales de alta resistencia: las multiplicadoras de par de Hoffmann están fabricadas para soportar usos intensivos en condiciones exigentes. Todos sus componentes están diseñados para ofrecer una larga vida útil, incluso en entornos industriales donde se emplean de forma frecuente bajo carga máxima.
2. Engranajes de alto rendimiento: el sistema de engranajes planetarios de precisión permite aplicar una transmisión de par suave y estable.
3. Integración con dinamométricas y sistemas de seguridad: muchos de nuestros modelos se pueden utilizar junto con llaves dinamométricas para un control exacto del par aplicado. Además, incluyen sistemas de bloqueo o antirrotación para garantizar una sujeción segura durante su uso, algo esencial en tareas repetitivas o en posiciones complicadas.
4. Ergonomía y adaptabilidad: el diseño compacto y modular facilita el trabajo en espacios reducidos y permite adaptar la multiplicadora de par a distintas situaciones de apriete.
5. Fiabilidad y mantenimiento mínimo: estas herramientas aseguran su durabilidad y rendimiento sin necesidad de ajustes constantes. Así, se reducen los tiempos de inactividad mejorando la productividad en proyectos industriales.
Encuentra la multiplicadora de par que necesitas en nuestro catálogo o ponte en contacto con nuestro equipo de profesionales si necesitas un asesoramiento personalizado. ¡Encuentra soluciones ágiles y efectivas para tus proyectos industriales!