Descripción:
Apriete y afloje controlado de los tornillos
Carcasa de aluminio de alto rendimiento
Mejor que el +/- 3% de precisión
Para utilizar con una llave dinamométrica
Opcionalmente reequipable con brazo de reaccion en forma de L, con cuadradillo de reaccion regulable, de metal ligero
Modelos con relación de transmisión 1:4, 1:5.5
Característica:
- Distancia accionamiento cuadrado - inicio del brazo de reacción (mín.): 100
- Distancia cuadrado de salida - final del brazo de reacción (máx.): 150
- Cuadrado de salida [métrico]: 1″
- Cuadrado de salida [métrico]: 25 mm
- Cuadrado de salida [imperial]: 1″
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 20,0 mm
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/4″
- Montaje del brazo de reacción: atornillada sobre brida
- Versión del brazo de reacción: En forma de Z, con manivela
- Par de salida (máx.) [Nm]: 2000
- Par de entrada (máx.) [Nm]: 580 Nm
- Anchura total sin brazo de reacción: 88
- Altura total sin brazo de reacción: 131
- Longitud total [mm]: 230 mm
- Fusible Salida cuadrada: Anillo y pasador de bloqueo
- Fusible para accionamiento cuadrado: Bloqueo de pasador
- Protección contra sobrecarga: cuadrado de accionamiento de la cizalla
- Relación de transmisión: 1:4
- Aislamiento 1000 V: no
- Tope trasero: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no