Multiplicador de par DREMOPLUS ALU 13000 Nm

Número de artículo: 2653141
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2653141
    EAN / GTIN 4010886934364
    Número del fabricante 2653141

    Descripción

    Descripción:

    Apriete y afloje controlado de los tornillos
    Caja de aluminio de alto rendimiento
    Relación de transmisión 1:18, 1:22, 1:28.5, 1:39
    Todos los modelos con sistema antiretorno (RS)
    Protección de sobrecarga no destructiva ″Slipper″ para proteger la caja de cambios
    Con el brazo de reacción en forma de Z
    Mejor que el +/- 3% de precisión
    Puede ser operado en conjunto con una llave de par

    Característica:

    • Distancia accionamiento cuadrado - inicio del brazo de reacción (mín.): 126
    • Distancia cuadrado de salida - final del brazo de reacción (máx.): 229
    • Cuadrado de salida [métrico]: 1.1/2″
    • Cuadrado de salida [métrico]: 38,1 mm
    • Cuadrado de salida [imperial]: 1.1/2″
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 20,0 mm
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/4″
    • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/4″
    • Montaje del brazo de reacción: atornillada sobre corona dentada
    • Versión del brazo de reacción: En forma de Z, con manivela
    • Par de salida (máx.) [Nm]: 13000
    • Par de entrada (máx.) [Nm]: 380 Nm
    • Anchura total sin brazo de reacción: 175
    • Altura total con brazo de reacción (mín.): (372)
    • Altura total con brazo de reacción (máx.): (379)
    • Altura total sin brazo de reacción: 306
    • Longitud total [mm]: 230 mm
    • Fusible Salida cuadrada: Anillo y pasador de bloqueo
    • Fusible para accionamiento cuadrado: Anillo y pasador de bloqueo
    • Protección contra sobrecarga: Embrague deslizante Slipper
    • Relación de transmisión: 1:39
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Tope trasero: sí
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra