MULTIPLICADOR DE PAR 1300NM

Número de artículo: MC.130B
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo MC.130B
    EAN / GTIN 3148518167710
    Número del fabricante MC.130B
    Número L L60130 5770

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Modelos compactos y ligeros para trabajos de mantenimiento en vehículos comerciales y camiones
    • Relación de transmisión: 5:1
    • Se suministra con 2 contra-soportes
    • rectos y doblados
    • y una escuadra de conducción de repuesto

    Característica:

    • A [mm]: 126
    • B [mm]: 263
    • C [mm]: 180
    • d [mm]: 106
    • L [mm]: 396
    • Máx. Potencia [N.m]: 1300
    • Cuadrado F: 3/4
    • Cuadrado M: 1/2
    • [kg]: 3,80