{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 100 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Longitud total L | 375 mm | |
Intervalo de par | 20 Nm - 100 Nm | |
Peso | 1.000 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | preajustado | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 252 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657352 100 | |
EAN / GTIN | 4045197804198 | |
Número del fabricante | 657352 100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave dinamométrica sin escala, Par máximo: 100Nm
a petición
En stock
50 piezas en stock
102,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
265 piezas en stock
179,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
Aparato base de llave dinamométrica sin escala sin herramienta insertable, Par de giro máximo: 100Nm
a petición
En stock
242 piezas en stock
127,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Datos protocolables | no | no | no |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | ± 2 % | ± 2 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Técnica de medición | mecánico | mecánico | mecánico |
Ajuste del valor de disparo | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) |
Respuesta | activadora | activadora | activadora |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 252 mm | 310 mm | 334 mm |