{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 20 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Longitud total L | 232 mm | |
Intervalo de par | 4 Nm - 20 Nm | |
Peso | 400 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | preajustado | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 166 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657352 20 | |
EAN / GTIN | 4045197546012 | |
Número del fabricante | 657352 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica sin escala 20 Nm
a petición
En stock
41 piezas en stock
96,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.013 piezas en stock
118,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
195 piezas en stock
101,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Datos protocolables | no | no | no |
Intervalo de par | 4 ;20 | 4 ;20 | 4 ;20 |
Par máximo | 20 | 20 | 20 |
Precisión de medición par de giro | ±3 | ±3 | ±3 |
Procedimiento de medición | Par de giro | Par de giro | Par de giro |
Respuesta | activadora | activadora | activadora |
Posibilidad de regulación valor de disparo | preajustado | regulable | regulable |