{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 20 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
Longitud total L | 275 mm | |
Intervalo de par | 4 Nm - 20 Nm | |
Intervalo de par | 40 lbfin - 180 lbfin | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 0,2 Nm | |
Peso | 737 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 17,5 mm | |
Alojamiento para herramienta insertable | 9×12 mm | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfin | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 226 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 243,5 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657094 20 | |
EAN / GTIN | 4018754295234 | |
Número del fabricante | 50181102 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave dinamométrica QuickSelect sin herramienta insertable, Par máximo: 20Nm
a petición
En stock
102 piezas en stock
265,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
96,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
819 piezas en stock
118,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
105 piezas en stock
101,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Señalización de disparo | acústica; háptico | acústica; háptico | acústica; háptico | acústica; háptico |
Peso | 737 g | 400 g | 400 g | 400 g |
Procedimiento de medición | Par de giro | Par de giro | Par de giro | Par de giro |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto |
Respuesta | activadora | activadora | activadora | activadora |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 243,5 mm | 166 mm | 166 mm | 184,8 mm |