Llave dinamométrica QuickSelect sin herramienta insertable 1000 Nm

Número de artículo: 657094 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 83,07 € /piezas
  • 153,86 € /piezas
a petición
En stock
32 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ±3
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Par máximo 1.000 Nm
    Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
    Precisión de medición par de giro ±3 %
    Herramienta intercambiable Herramienta insertable
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    Serie MANOSKOP® 730N
    Longitud total L 1.363 mm
    Intervalo de par 200 Nm - 1.000 Nm
    Intervalo de par 150 lbfft - 750 lbfft
    Graduación de la escala 1 marca de graduación = 5 Nm
    Peso 5.000 g
    Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] 55 mm
    Alojamiento para herramienta insertable 22×28 mm
    Display analógico
    Señalización de disparo acústica; háptico
    Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
    Forma de conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
    Técnica de medición mecánico
    Datos protocolables no
    Ajuste del valor de disparo con escala regulable
    Respuesta activadora
    Lectura conmutable Nm; lbfft
    Procedimiento de medición Par de giro
    Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
    Norma DIN EN ISO 6789
    Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] 1.352 mm
    Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 1.407 mm
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 657094 1000
    EAN / GTIN 4018754239955
    Número del fabricante 50181100

    Descripción

    Ejecución:

    Llave dinamométrica rígida, compacta, de un brazo, preajustable por escala y con disparo automático. Durante numerosas operaciones la precisión se mantiene, ya que para todas las piezas sometidas al desgaste se ha utilizado material de alta calidad y la barra de torsión se carga levemente durante la operación. Carcasa y mango de tubo rectangular rígido. Escalas reajustables. Apriete a izquierda mediante cambio de posición de las herramientas insertables.
    Sin herramienta insertable (modelo básico); herramientas insertables adecuadas n.º 657582657950.
    Unidades de medida: Nm, lbfft.

    Ventaja:

    • Mango de 2 componentes de forma ergonómica, resistente a líquidos agresivos, como carburantes, Skydrol etc.
    • Escala regulable protegida contra la suciedad y los daños por una ventana.
    • Ajuste rápido, preciso y seguro: tirar del pulsador de ajuste, girar para ajustar el valor deseado y pulsar para guardar. Dado que no se debe superar ninguna fuerza elástica, el desplazamiento del pulsador de ajuste se efectúa de manera ligera.

    Función:

    Si el valor ajustado se alcanza mientras se usa la llave, la llave se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente.

    Aplicación:

    Dado que el par de giro se puede modificar muy rápidamente, es ideal para reparaciones y series pequeñas.

    Norma:

    Comprobado según DIN EN ISO 6789.

    Datos de aplicación:

    Leyenda para dibujo y fórmula:

    l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
    l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
    l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
    l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
    L = longitud total de la herramienta
    T1 = par de giro a ajustar
    T2 = par de giro prescrito

    Nota:

    La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.