{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 800 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
Longitud total L | 1.178 mm | |
Intervalo de par | 160 Nm - 800 Nm | |
Intervalo de par | 120 lbfft - 600 lbfft | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 5 Nm | |
Peso | 4.825 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 55 mm | |
Alojamiento para herramienta insertable | 22×28 mm | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 1.167 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 1.222 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657094 800 | |
EAN / GTIN | 4018754239948 | |
Número del fabricante | 50181080 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica QuickSelect sin herramienta insertable 800 Nm
a petición
En stock
54 piezas en stock
949,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
47 piezas en stock
602,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda |
Peso | 4.825 | 4.700 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | con escala regulable |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | regulable |
Tipo de producto | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica |