{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 60 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ± 2 % | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 305 mm | |
Intervalo de par | 5 Nm - 60 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 0,5 Nm | |
Peso | 460 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 30 mm | |
Alojamiento para herramienta insertable | 9×12 mm | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 251,5 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 281,5 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 656510 60 | |
EAN / GTIN | 4000896026043 | |
Número del fabricante | 6290-1CT |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Aparato base de llave dinamométrica sin herramienta insertable 60 Nm
a petición
En stock
39 piezas en stock
348,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
356 piezas en stock
218,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
133 piezas en stock
153,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
258,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | Nm | Nm | Nm | Nm |
Procedimiento de medición | Par de giro | Par de giro | Par de giro | Par de giro |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto |
Respuesta | activadora | activadora | activadora | activadora |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 281,5 mm | 233 mm | 271,5 mm | 305 mm |
Tipo de producto | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica |