{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 200 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ± 2 % | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 510 mm | |
Intervalo de par | 40 Nm - 200 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 1 Nm | |
Peso | 1.050 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 38,5 mm | |
Alojamiento para herramienta insertable | 14×18 mm | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 438 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 476,5 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 656510 200 | |
EAN / GTIN | 4000896026135 | |
Número del fabricante | 6292-1CT |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Aparato base de llave dinamométrica sin herramienta insertable 200 Nm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
406,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
279 piezas en stock
216,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
132 piezas en stock
181,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Display | analógico | analógico | analógico |
Datos protocolables | no | no | no |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Técnica de medición | mecánico | mecánico | mecánico |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | regulable | regulable |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 476,5 mm | 412 mm | 423 mm |