{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 320 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ± 2 % | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 620 mm | |
Intervalo de par | 60 Nm - 320 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 2 Nm | |
Peso | 1.250 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 38,5 mm | |
Alojamiento para herramienta insertable | 14×18 mm | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 553 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 519,5 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 656510 320 | |
EAN / GTIN | 4000896026173 | |
Número del fabricante | 6293-1CT |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Aparato base de llave dinamométrica sin herramienta insertable 320 Nm
a petición
En stock
1 piezas en stock
525,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
259 piezas en stock
248,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
208,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
188,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
137,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a la derecha | Apriete a la derecha y a la izquierda |
Longitud total L | 620 mm | 633 mm | 596 mm | 672 mm | 636 mm |
Procedimiento de medición | Par de giro | Par de giro | Par de giro | Par de giro | Par de giro |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | con escala regulable | con escala regulable | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) |
Respuesta | activadora | activadora | activadora | activadora | activadora |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 519,5 mm | 538 mm | 549 mm | 577 mm | 602 mm |