{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 120 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ± 2 % | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 400 mm | |
Intervalo de par | 20 Nm - 120 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 1 Nm | |
Peso | 900 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 38,5 mm | |
Alojamiento para herramienta insertable | 14×18 mm | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 328,5 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 367 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 656510 120 | |
EAN / GTIN | 4000896026074 | |
Número del fabricante | 6291-1CT |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Aparato base de llave dinamométrica sin herramienta insertable 120 Nm
a petición
En stock
27 piezas en stock
357,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
433 piezas en stock
202,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
164 piezas en stock
159,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Display | analógico | analógico | analógico |
Señalización de disparo | acústica; háptico | acústica; háptico | acústica; háptico |
Datos protocolables | no | no | no |
Longitud total L | 400 mm | 409 mm | 372 mm |
Procedimiento de medición | Par de giro | Par de giro | Par de giro |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | con escala regulable | con escala regulable |
Tipo de producto | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica |