{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 12 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ± 2 %; ±3 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 345 mm | |
Intervalo de par | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Intervalo de par | 2 lbfft - 9 lbfft | |
Resolución | 0,01 Nm | |
Peso | 700 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Display | digital | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | LR3 | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | electrónica | |
Datos protocolables | no | |
Diagonal pantalla | 2,8 pul | |
Ajuste del valor de disparo | Indicador de seguimiento | |
Respuesta | indicadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | no ajustable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 269 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 655550 12 | |
EAN / GTIN | 4045197804303 | |
Número del fabricante | 655550 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica electrónica provista de reloj con escala graduada digital 12 Nm
a petición
En stock
104 piezas en stock
360,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
332 piezas en stock
255,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
176 piezas en stock
676,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
98 piezas en stock
502,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
676,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | Nm | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Display | digital | digital | digital | digital | digital |
Intervalo de par | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm |
Longitud total L | 345 mm | 216 mm | 370 mm | 355 mm | 370 mm |
Posibilidad de regulación valor de disparo | no ajustable | regulable | regulable | regulable | regulable |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 269 mm | 176,3 mm | 303 mm | 292,9 mm | 303 mm |
Tipo de producto | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica |