{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 340 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ± 2 %; ±3 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 655 mm | |
Intervalo de par | 68 Nm - 340 Nm | |
Intervalo de par | 50 lbfft - 250 lbfft | |
Resolución | 0,1 Nm | |
Peso | 1.650 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Display | digital | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | LR3 | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | electrónica | |
Datos protocolables | no | |
Diagonal pantalla | 3,5 pul | |
Ajuste del valor de disparo | Indicador de seguimiento | |
Respuesta | indicadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | no ajustable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 567 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 655550 340 | |
EAN / GTIN | 4045197727879 | |
Número del fabricante | 655550 340 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica electrónica provista de reloj con escala graduada digital 340 Nm
a petición
En stock
15 piezas en stock
535,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
73 piezas en stock
701,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 |
Display | digital | digital |
Suministro de energía | con pilas | a batería |
Precisión de medición par de giro | ± 2 ;±3 | ±3 ;±3 |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Cuadrado de accionamiento (carraca) |
Ajuste del valor de disparo | Indicador de seguimiento | digital, ajustable |
Respuesta | indicadora | indicadora ;activadora ;Señal acústica |