{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 50 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1 pul | |
⌀ lado de salida | 74 mm | |
Longitud | 70 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 653010 50 | |
EAN / GTIN | 4991644435340 | |
Número del fabricante | 18400M 50MM |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso IMPACT de 6 caras, 1 pulgada 50 mm
a petición
En stock
37 piezas en stock
60,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
299 piezas en stock
35,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
43,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 74 mm | 71 mm | 75 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1 pul | 3/4 pul | 1 pul |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí | sí |
Longitud | 70 mm | 72 mm | 80 mm |
Ancho de llave | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |