{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 32 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1 pul | |
⌀ lado de salida | 51,5 mm | |
Longitud | 62 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 653010 32 | |
EAN / GTIN | 14991644435163 | |
Número del fabricante | 18400M 32MM |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso IMPACT de 6 caras, 1 pulgada, Ancho de llave: 32mm
a petición
En stock
34 piezas en stock
33,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
229 piezas en stock
23,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
293 piezas en stock
37,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 51,5 mm | 54 mm | 54 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1 pul | 1 pul | 1 pul |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí | sí |
Longitud | 62 mm | 62 mm | 100 mm |
Ancho de llave | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |