{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 60 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1 pul | |
⌀ lado de salida | 86,5 mm | |
Longitud | 75 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 653010 60 | |
EAN / GTIN | 4991644435449 | |
Número del fabricante | 18400M 60MM |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso IMPACT de 6 caras, 1 pulgada 60 mm
a petición
En stock
13 piezas en stock
76,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
187 piezas en stock
69,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 86,5 mm | 87 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1 pul | 1 pul |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí |
Longitud | 75 mm | 87 mm |
Ancho de llave | 60 mm | 60 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |