{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 50 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1 pul | |
⌀ lado de salida | 75 mm | |
Longitud | 80 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 653000 50 | |
EAN / GTIN | 4045197215963 | |
Número del fabricante | 653000 50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso IMPACT de 6 caras, 1 pulgada 50 mm
a petición
En stock
43 piezas en stock
43,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
307 piezas en stock
35,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 75 | 71 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1 | 3/4 |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí |
Longitud | 80 | 72 |
Ancho de llave | 50 | 50 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |