{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 36 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1 pul | |
⌀ lado de salida | 49,5 mm | |
Longitud | 67 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 647000 36 | |
EAN / GTIN | 4018754009909 | |
Número del fabricante | 06010036 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 12 caras, 1 pulgada 36 mm
a petición
En stock
89 piezas en stock
30,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
838 piezas en stock
10,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
119 piezas en stock
13,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 49,5 | 48 | 52 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1 | 1/2 | 1 |
Longitud | 67 | 50 | 65 |
Ancho de llave | 36 | 36 | 36 |
Material | Acero al cromo-vanadio | ||
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |