{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 55 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1 pul | |
⌀ lado de salida | 72 mm | |
Longitud | 85 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 647000 55 | |
EAN / GTIN | 4018754009947 | |
Número del fabricante | 06010055 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1 pulgada, Ancho de llave: 55mm
a petición
En stock
48 piezas en stock
77,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
344 piezas en stock
35,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 72 mm | 76 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1 pul | 1 pul |
Longitud | 85 mm | 80 mm |
Ancho de llave | 55 mm | 55 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |