{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 5 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado carraca | 22,7 mm | |
Longitud | 100 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
con cabeza esférica | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643450 5 | |
EAN / GTIN | 4018754007332 | |
Número del fabricante | 03280005 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo con cabeza esférica 5 mm
a petición
En stock
222 piezas en stock
13,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.788 piezas en stock
5,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
238 piezas en stock
19,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 22,7 | 24 | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 100 | 58 | 116,5 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | ||
Hexágono | 5 | 5 | 5 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |