{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 10 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado carraca | 22,7 mm | |
Longitud | 100 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
con cabeza esférica | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643450 10 | |
EAN / GTIN | 4018754007363 | |
Número del fabricante | 03280010 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo con cabeza esférica, Hexágono: 10mm
a petición
En stock
341 piezas en stock
15,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
235 piezas en stock
8,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 22,7 mm | 22 mm |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 100 mm | 100 mm |
con cabeza esférica | sí | sí |
Hexágono | 10 mm | 10 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |