Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo con cabeza esférica 6 mm

Número de artículo: 643450 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
299 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 6 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado carraca 22,7 mm
Longitud 100 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
con cabeza esférica
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 643450 6
EAN / GTIN 4018754007349
Número del fabricante 03280006

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Aplicación:

Para atornillar con un ángulo inferior a 25°.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento. Mandril de material tenaz de alta dureza, brillante.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo con cabeza esférica 6 mm

Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo con cabeza esférica 6 mm

a petición
En stock
299 piezas en stock
13,61 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6.925 piezas en stock
5,59 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
238 piezas en stock
19,66 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado carraca 22,7 24
Perfil de salida Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Cuadrado de accionamiento 1/2 1/2 1/2
Longitud 100 58 116,5
Hexágono 6 6 6
Longitud de varilla sin aislar 15
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra