{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 5 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud de varilla sin aislar | 15 mm | |
Longitud | 116,5 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Superficie | con aislamiento de plástico | |
con cabeza esférica | no | |
con anillo soporte | no | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643809 5 | |
EAN / GTIN | 4067263120889 | |
Número del fabricante | 643809 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada completamente aislado 5 mm
a petición
En stock
239 piezas en stock
19,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.617 piezas en stock
5,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 24 | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 116,5 | 58 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Hexágono | 5 | 5 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |