{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 4 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 7422 | |
⌀ lado carraca | 23 mm | |
Longitud | 60 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Ejecución | Recubrimiento TiN | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
con cabeza esférica | no | |
con anillo soporte | no | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643233 4 | |
EAN / GTIN | 4000896046928 | |
Número del fabricante | 986-4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada Recubrimiento TiN 4 mm
a petición
En stock
46 piezas en stock
14,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.871 piezas en stock
5,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
338 piezas en stock
12,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 23 | 24 | 21,5 |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 60 | 58 | 140 |
Superficie | cromado | ||
Hexágono | 4 | 4 | 4 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |