Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada Recubrimiento TiN 10 mm

Número de artículo: 643233 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 10 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Norma DIN 7422
⌀ lado carraca 23 mm
Longitud 60 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Ejecución Recubrimiento TiN
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
con cabeza esférica no
con anillo soporte no
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 643233 10
EAN / GTIN 4000896046874
Número del fabricante 986-10

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.
Cuchillas con recubrimiento TiN para una resistencia a la adhesión y la abrasión extremadamente elevada. Con protección contra la corrosión optimizada.

Aplicación:

Óptimo para cargas permanentes, p. ej. en uniones atornilladas en serie.

Norma:

DIN 7422

Material:

Casquillo de acero al cromo vanadio, cromado resistente al desprendimiento. Varilla de acero especial con recubrimiento TiN.