{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 14 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 7422 | |
⌀ lado carraca | 24,6 mm | |
Longitud | 60 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Ejecución | Recubrimiento TiN | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
con cabeza esférica | no | |
con anillo soporte | no | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643233 14 | |
EAN / GTIN | 4000896046898 | |
Número del fabricante | 986-14 |