{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 12 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 7422 | |
⌀ lado carraca | 24,6 mm | |
Longitud | 60 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Ejecución | Recubrimiento TiN | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
con cabeza esférica | no | |
con anillo soporte | no | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643233 12 | |
EAN / GTIN | 4000896046881 | |
Número del fabricante | 986-12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada Recubrimiento TiN 12 mm
a petición
En stock
19 piezas en stock
14,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.507 piezas en stock
7,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 24,6 mm | 24 mm |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 60 mm | 60 mm |
con cabeza esférica | no | |
Hexágono | 12 mm | 12 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |