{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para tornillos | M8 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado carraca | 22,7 mm | |
Longitud | 60 mm | |
Perfil de salida | Dentado múltiple | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642800 M8 | |
EAN / GTIN | 4018754006427 | |
Número del fabricante | 03060008 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de punta de dentado múltiple, corto 1/2 pulgada, para tornillos: M8
a petición
En stock
86 piezas en stock
12,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
195 piezas en stock
7,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
390 piezas en stock
8,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 22,7 mm | 22 mm | 22 mm |
Perfil de salida | Dentado múltiple | Dentado múltiple | Dentado múltiple |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 60 mm | 55 mm | 140 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |