Vaso de punta de dentado múltiple, corto 1/2 pulgada, para tornillos: M6

Número de artículo: 642800 M6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
102 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tornillos precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

para tornillos M6
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado carraca 22,7 mm
Longitud 60 mm
Perfil de salida Dentado múltiple
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 642800 M6
EAN / GTIN 4018754006410
Número del fabricante 03060006
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos XZN

Norma:

DIN 2324

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento. Pivote de un material duro de alta dureza, brillante.