{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para tornillos | M10 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado carraca | 22,7 mm | |
Longitud | 60 mm | |
Perfil de salida | Dentado múltiple | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642800 M10 | |
EAN / GTIN | 4018754006434 | |
Número del fabricante | 03060010 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de punta de dentado múltiple, corto 1/2 pulgada, para tornillos: M10
a petición
En stock
167 piezas en stock
13,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
172 piezas en stock
7,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
329 piezas en stock
9,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 22,7 mm | 22 mm | 22 mm |
Perfil de salida | Dentado múltiple | Dentado múltiple | Dentado múltiple |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 60 mm | 55 mm | 140 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |