{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para tornillos | M12 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado carraca | 23,7 mm | |
Longitud | 60 mm | |
Perfil de salida | Dentado múltiple | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642800 M12 | |
EAN / GTIN | 4018754006441 | |
Número del fabricante | 03060012 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de punta de dentado múltiple, corto 1/2 pulgada, para tornillos: M12
a petición
En stock
155 piezas en stock
15,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
266 piezas en stock
8,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
330 piezas en stock
9,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 23,7 mm | 22 mm | 22 mm |
Perfil de salida | Dentado múltiple | Dentado múltiple | Dentado múltiple |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 60 mm | 55 mm | 140 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |