{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 32 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 42 mm | |
Longitud | 44 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642220 32 | |
EAN / GTIN | 4045197164599 | |
Número del fabricante | 642220 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 32mm
a petición
En stock
1.047 piezas en stock
6,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
777 piezas en stock
9,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 44 mm | 44 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Ancho de llave | 32 mm | 32 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |