Vaso de seis caras, 1/2 pulgada 13 mm

Número de artículo: 642220 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.618 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 13 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Norma DIN 3124
⌀ lado de salida 19,1 mm
Longitud 38 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 642220 13
EAN / GTIN 4045197164469
Número del fabricante 642220 13

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Nota:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas (GARANT: n.° 642232; HOLEX: n.º 642222).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso de seis caras, 1/2 pulgada  13 mm

Vaso de seis caras, 1/2 pulgada 13 mm

a petición
En stock
3.618 piezas en stock
3,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.215 piezas en stock
4,69 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
200 piezas en stock
10,68 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado de salida 19,1 mm 19,1 mm 24 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras Ranura
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul 1/2 pul 1/2 pul
Longitud 38 mm 38 mm 59 mm
Norma DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Ancho de llave 13 mm 13 mm 13 mm
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra