{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 27 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 36 mm | |
Longitud | 44 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642220 27 | |
EAN / GTIN | 4045197164575 | |
Número del fabricante | 642220 27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 27mm
a petición
En stock
505 piezas en stock
6,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.283 piezas en stock
8,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.278 piezas en stock
8,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Ancho de llave | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |