{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 20 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 27,8 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642220 20 | |
EAN / GTIN | 4045197164537 | |
Número del fabricante | 642220 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 20mm
a petición
En stock
141 piezas en stock
4,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
205 piezas en stock
6,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 27,8 mm | 27,8 mm |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 38 mm | 38 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Superficie | cromado | cromado |
Ancho de llave | 20 mm | 20 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |